S M10-L150-C20-C-H Mango de Metal Duro con Conductos de Refrigeración para Herramientas con Conexión FLEXFIT

Número de artículo: 3110843
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110843
EAN / GTIN 7291075350104
Número del fabricante 3110843
Número L L24070 42

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M10, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 18.5 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 80 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M10
  • Longitud total (OAL) 150 mm

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra