CAB M16M16-C 5760 Reducciones y Extensiones con Refrigeración Interna para el Sistema Modular FLEXFIT

Número de artículo: 3110754
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110754
EAN / GTIN 7291075111514
Número del fabricante 3110754
Número L L23980 70

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 29 mm
  • Longitud de fijación - lado máquina (LSCMS) 25 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 40 mm

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra