S M10-L5.0-W.750 Mangos para Herramientas con Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 3110678
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FLEXFIT

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110678
EAN / GTIN 7291075111682
Número del fabricante 3110678
Número L L23980 1503

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M10 ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.709″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 3.15″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): M10
  • Longitud total (OAL): 5″

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra