S M16-L230-C32 Mangos para Herramientas con Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 3110648
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110648
EAN / GTIN 7291075111552
Número del fabricante 3110648
Número L L23980 558

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16, Longitud total (OAL) 230 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 29 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16
  • Longitud total (OAL) 230 mm

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra