CAB M10M12 Reducciones y Extensiones con Refrigeración Interna para el Sistema Modular FLEXFIT

Número de artículo: 3110642
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110642
EAN / GTIN 7291075111453
Número del fabricante 3110642
Número L L23980 536

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M10, Longitud total (OAL) 36.4 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 18 mm
  • Longitud de fijación - lado máquina (LSCMS) 22 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M10
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Longitud total (OAL) 36.4 mm

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra