CH45-10-30-1-C12-PN06 Fresas Integrales para Chaflanado Superior e Inferior que Montan Plaquitas Pentagonales

Número de artículo: 3107351
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CHAMFERMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3107351
EAN / GTIN 7291075396737
Número del fabricante 3107351
Número L L23980 73

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 11.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 29.4 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 11.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 11.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) PNMT 0602
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 29.4 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra