CH45-.67-2.5-2-C.63-PN06 Fresas Integrales para Chaflanado Superior e Inferior que Montan Plaquitas Pentagonales

Número de artículo: 3316311
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHAMFERMILL
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3316311
EAN / GTIN 7291075396782
Número del fabricante 3316311
Número L L23980 2287

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.655″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.059″ ,Longitud total (OAL) 4-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 1.157″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 0.449″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.655″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.655″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.059″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): PNMT 0602
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 1.157″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra