T445 SM-D050-47-3-32-13 Fresas Multidiente Cónicas con Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/LNHT 13

Número de artículo: 3107229
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3107229
EAN / GTIN 7291075323153
Número del fabricante 3107229
Número L L23980 302

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 18, Profundidad máxima de corte (APMX) 47.5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 76 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 145.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 18
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 47.5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 76 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra