FIN LNK D063-130-4-INT50 Fresa Multidiente con Plaquitas Tangenciales y Cono DIN69871, para Aplicaciones de Semi-Acabado de Escuadras Largas

Número de artículo: 3106182
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELITANG
    Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106182
    EAN / GTIN 7291075328622
    Número del fabricante 3106182
    Número L L23980 436

    Descripción

    Descripción:

    Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 97.5 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 36, Profundidad máxima de corte (APMX) 130 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 277.85 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 97.5 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 63 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 36
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 130 mm
    • Número de labios (NOF) 4
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
    • Longitud total (OAL) 277.85 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELITANG" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra