MM S-A-H060-C5-T10 Conos CAMFIX (ISO 26623-1) con Adaptación para Mangos MULTI-MASTER

Número de artículo: 3107199
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3107199
EAN / GTIN 7291075348040
Número del fabricante 3107199
Número L L24070 92

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10, Longitud total (OAL) 35 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15.3 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10
  • Longitud total (OAL) 35 mm
  • Shank Size (SS) 50

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra