MM S-A-H035-C3-T05 Conos CAMFIX (ISO 26623-1) con Adaptación para Mangos MULTI-MASTER

Número de artículo: 3107189
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3107189
EAN / GTIN 7291075347951
Número del fabricante 3107189
Número L L24070 78

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05, Longitud total (OAL) 15 mm, Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 7.6 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05
  • Longitud total (OAL) 15 mm
  • Shank Size (SS) 32

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra