HM390 ETC D.625-2W.625-07 Fresas a 90º Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales HM390 TCKT 0703

Número de artículo: 3106936
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie HELI3MILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106936
    EAN / GTIN 7291075327618
    Número del fabricante 3106936
    Número L L23980 2790

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.2″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 5/8″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 2
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.2″
    • Número de labios (NOF): 2
    • Longitud funcional (LF): 2.047″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
    • Longitud total (OAL): 3″
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.9 Degrees
    • Tipo de mango: Weldon
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra