MM S-A-H040-SK 40-T06 Cono DIN 69871 para Cabezas de Fresado MULTI-MASTER

Número de artículo: 3106912
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106912
EAN / GTIN 7291075335286
Número del fabricante 3106912
Número L L24070 243

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06, Longitud total (OAL) 15 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 9.25 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06
  • Longitud total (OAL) 15 mm
  • Shank Size (SS) 40

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra