BLP D30-M12 Cabezas de Fresado de Bola de 240º con 3 Labios Efectivos y Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 3106899
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106899
EAN / GTIN 7291075347470
Número del fabricante 3106899
Número L L23980 973

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 22.5 mm, Longitud total (OAL) 62 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 15 mm
  • Diámetro de corte (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Longitud funcional (LF) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) BLR D300-MFW
  • Longitud total (OAL) 62 mm

Productos adecuados

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra