Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm, Longitud total (OAL) 45.5 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Radio de punta (RE) 10 mm
- Diámetro de corte (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 3
- Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 11 mm
- Longitud funcional (LF) 28 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) BLR D200-MFW
- Longitud total (OAL) 45.5 mm