T490LNKD3.0-4.1-4-CAT50FT Unidades básicas de fresas modulares de mango alargado con mangos cónicos Caterpillar, portan plaquitas T490 LNMT/HT 1306

Número de artículo: 3106889
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106889
EAN / GTIN 7291075335354
Número del fabricante 3106889
Número L L23980 1596

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 36 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 4.15″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 10.943″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 36
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 4.15″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL): 10.943″

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra