HM390 FTD D080-5-25.4-15 Fresas Huecas a 90º para Plaquitas Triangulares HM390 TDKT 1505 con 3 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3106775
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106775
EAN / GTIN 7291075313192
Número del fabricante 3106775
Número L L23980 1361

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 74 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25.4 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 74 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra