IQ845 ESYD0.75-3W0.75-R05 Fresas con Mango a 50º con Plaquitas Cuadradas con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3106693
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie DOVEIQMILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106693
    EAN / GTIN 7291075355697
    Número del fabricante 3106693
    Número L L23980 2132

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.1″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 3-1/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Diámetro de corte (DC): 3/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.96″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 3
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.1″
    • Número de labios (NOF): 3
    • Longitud funcional (LF): 2.234″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
    • Longitud total (OAL): 3-1/4″
    • Tipo de mango: Weldon
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 50 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra