• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

IQ845 ESY D032-04-W32-R05 Fresas con Mango a 50º con Plaquitas Cuadradas con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3106676
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DOVEIQMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106676
EAN / GTIN 7291075355581
Número del fabricante 3106676
Número L L23980 2322

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.6 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 100 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 37.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.6 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 64 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 50 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DOVEIQMILL" Ver todos