{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-2 | |
Paso E | 76 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 83 mm | |
Altura con mordazas H2 | 124 mm | |
Cantidad de espárragos | 6 | |
⌀ de centrado B | 139,7 mm | |
Tamaño de los espárragos | 3/4-16 | |
Cuadradillo de llave K | 12 mm | |
Peso | 28,5 kg | |
Velocidad de giro máxima | 3.000 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 310655 250/8 | |
EAN / GTIN | 4019208036793 | |
Número del fabricante | 185439 |