{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-2 | |
Tamaño del cono | 6 | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Paso E | 55 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 74,5 mm | |
Altura con mordazas H2 | 107 mm | |
Cantidad de espárragos | 6 | |
⌀ de centrado B | 106,4 mm | |
Tamaño de los espárragos | 5/8-18 | |
Cuadradillo de llave K | 11 mm | |
Peso | 16,7 kg | |
Velocidad de giro máxima | 4.000 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 310655 200/6 | |
EAN / GTIN | 4019208036748 | |
Número del fabricante | 185437 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto, DIN 702-2, ⌀ exterior A / cono: 200/6mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
979,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
847,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Paso E | 55 mm | 55 mm |
Peso | 16,7 kg | 19 kg |
Altura con mordazas H2 | 107 mm | 107 mm |
Velocidad de giro máxima | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Norma | DIN 702-2 | DIN 702-3 |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |
Tipo de producto | Plato plano espiral | Plato plano espiral |