{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-2 | |
Tamaño del cono | 4 | |
⌀ exterior A | 160 mm | |
Paso E | 42 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 66 mm | |
Altura con mordazas H2 | 92 mm | |
Cantidad de espárragos | 3 | |
⌀ de centrado B | 63,5 mm | |
Tamaño de los espárragos | PG11 | |
Cuadradillo de llave K | 10 mm | |
Peso | 9,5 kg | |
Velocidad de giro máxima | 4.600 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo |
310655 160/4
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4019208036564
Copiar |
|
Número del fabricante |
185434
Copiar |
|
Fabricante | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |