HM390 FTD D160-8-40-15 Fresas Huecas a 90º para Plaquitas Triangulares HM390 TDKT 1505 con 3 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3106404
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI3MILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106404
EAN / GTIN 7291075313147
Número del fabricante 3106404
Número L L23980 706

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 105 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 105 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra