S890 SSB D125-20-40-L13 Fresas de Ranurado Frontal de Dos Cortes para Plaquitas HELIDO S890 SNMU 1306

Número de artículo: 3106273
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIDO 890 LINE
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106273
EAN / GTIN 7291075314823
Número del fabricante 3106273
Número L L23980 543

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 33 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 14, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 56 mm, Longitud total (OAL) 24 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 14

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 33 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 14
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 56 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Longitud total (OAL) 24 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 14
  • Longitud utilizable (LU) 20 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 890 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra