• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

S890 FSN D5.0-09-1.50-R13 Fresas Huecas con Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3106096
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIDO 890 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106096
EAN / GTIN 7291075290424
Número del fabricante 3106096
Número L L23980 2155

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.862″ ,Número de plaquitas (CICT) 9 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.23″ ,Longitud total (OAL) 2.047″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 5″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.862″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 4.862″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.047″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.23″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Longitud total (OAL): 2.047″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 89 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 2.043″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIDO 890 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra