T260 ELN D12-4-W12-05 Fresas de Chaflanar a 60º

Número de artículo: 3106172
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106172
    EAN / GTIN 7291075046403
    Número del fabricante 3106172
    Número L L23980 415

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm, Longitud total (OAL) 80 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 12 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 17.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 4
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm
    • Longitud funcional (LF) 57.5 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T290 LNHT 0502
    • Longitud total (OAL) 80 mm
    • Tipo de mango Weldon
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 60 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra