Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 8.7 mm, Longitud total (OAL) 50 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21.6 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Radio de punta (RE) 6 mm
- Diámetro de corte (DC) 13 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 8.7 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 19 mm
- Longitud funcional (LF) 28 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) H400 RNHU 1205-AX
- Longitud total (OAL) 50 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5.6 Degrees