TS S-A-L100-C20-T12-C Mangos Cilíndricos de Metal Duro Integral con Conexión Roscada para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3106059
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SHANKMASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106059
EAN / GTIN 7291075293623
Número del fabricante 3106059
Número L L24070 100

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 19.2 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Longitud total (OAL) 100 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra