TS S-A-L110-C16-T10-C Mangos Cilíndricos de Metal Duro Integral con Conexión Roscada para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3106058
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SHANKMASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106058
EAN / GTIN 7291075293616
Número del fabricante 3106058
Número L L24070 98

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15.2 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 60 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Longitud total (OAL) 110 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra