MM S-A-H004-ER20-T06-H Mangos para Cabezas MULTI-MASTER con Adaptación para Pinzas ER y Agujeros de Refrigeración

Número de artículo: 3105830
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105830
EAN / GTIN 7291075193107
Número del fabricante 3105830
Número L L24070 264

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06, Longitud funcional (LF) 12.6 mm, Longitud total (OAL) 35.5 mm, Shank Size (SS) ER20

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 9.25 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 4 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06
  • Longitud funcional (LF) 12.6 mm
  • Longitud total (OAL) 35.5 mm
  • Shank Size (SS) ER20

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra