MM S-A-H004-ER16-T05-H Mangos para Cabezas MULTI-MASTER con Adaptación para Pinzas ER y Agujeros de Refrigeración

Número de artículo: 3105826
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105826
EAN / GTIN 7291075193060
Número del fabricante 3105826
Número L L24070 262

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05, Longitud funcional (LF) 11.6 mm, Longitud total (OAL) 31.5 mm, Shank Size (SS) ER16

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 7.6 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 4 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05
  • Longitud funcional (LF) 11.6 mm
  • Longitud total (OAL) 31.5 mm
  • Shank Size (SS) ER16

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra