T290 ELN D16-04-MMT10-05 Cabezas de Fresado MULTI-MASTER para Plaquitas Tangenciales

Número de artículo: 3105767
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SUMOMILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3105767
    EAN / GTIN 7291075264371
    Número del fabricante 3105767
    Número L L23980 1079

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14.95 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 31 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14.95 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
    • Diámetro de corte (DC) 16 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 4
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
    • Número de labios (NOF) 4
    • Longitud funcional (LF) 19.25 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T290 LNHT 050202TR
    • Longitud total (OAL) 31 mm
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SUMOMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra