S865 FSN D125-10-40-R13 Fresas Huecas a 65° con Plaquitas con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3105735
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIDO 865 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105735
EAN / GTIN 7291075277494
Número del fabricante 3105735
Número L L23980 1055

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 134.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 134.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 134.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 65 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 865 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra