• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

S865 FSN D050-04-22-R13 Fresas Huecas a 65° con Plaquitas con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3181018
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIDO 865 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181018
EAN / GTIN 7291075277517
Número del fabricante 3181018
Número L L23980 1117

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 59.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 59.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 59.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 65 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIDO 865 LINE" Ver todos