MM S-A-H10.5-ER20-T05 Mangos para Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER con Adaptación para Pinzas ER

Número de artículo: 3105647
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105647
EAN / GTIN 7291075193015
Número del fabricante 3105647
Número L L24070 222

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05, Longitud funcional (LF) 19.1 mm, Longitud total (OAL) 42 mm, Shank Size (SS) ER20

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 7.6 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 10.5 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05
  • Longitud funcional (LF) 19.1 mm
  • Longitud total (OAL) 42 mm
  • Shank Size (SS) ER20

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra