MM S-A-H10.5-ER11-T05 Mangos para Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER con Adaptación para Pinzas ER

Número de artículo: 3105644
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105644
EAN / GTIN 7291075192988
Número del fabricante 3105644
Número L L24070 219

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05, Longitud funcional (LF) 16.1 mm, Longitud total (OAL) 28.5 mm, Shank Size (SS) ER11

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 7.6 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 10.5 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05
  • Longitud funcional (LF) 16.1 mm
  • Longitud total (OAL) 28.5 mm
  • Shank Size (SS) ER11

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra