Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8.6 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 31.25 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 8.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 8.6 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 12 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Longitud funcional (LF) 19.5 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 040310HP
- Longitud total (OAL) 31.25 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
- Par (TQ) 0.9 Nxm