MM S-D-L250-C32-T15 Mangos para Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3105422
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105422
EAN / GTIN 7291075253788
Número del fabricante 3105422
Número L L24070 306

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 90.1 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T15, Longitud total (OAL) 250 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 23.9 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 90.1 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 100 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T15
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 14160 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra