HTP D1.25-3-L7.5-C1.0LN10 Plungers Laterales para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3105125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105125
EAN / GTIN 7291075263091
Número del fabricante 3105125
Número L L23980 1742

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.118″ ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 3 ,Longitud total (OAL) 7-1/2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.118″
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 3
  • Longitud de la cabeza (LH): 2″
  • Longitud total (OAL): 7-1/2″
  • Tipo de mango: Round

Productos adecuados

De la misma serie "TANGPLUNGE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra