MM S-D-L110-C12-T05-W-H Mangos para Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3104449
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104449
EAN / GTIN 7291075253658
Número del fabricante 3104449
Número L L24070 76

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 55.7 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 7.6 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 55.7 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 60 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 38460 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra