FF EW D40-200-CF4-06-C Cabezas de Fresado para Alto Avance con Conexión CLICKFIT

Número de artículo: 3104424
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FEEDMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104424
EAN / GTIN 7291075177909
Número del fabricante 3104424
Número L L23980 1377

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 44 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 26 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 254 mm, Tipo de mango CLICKFIT, Tipo de mango CLICKFIT, Longitud utilizable (LU) 200 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 44 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 26 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 26 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 212 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 204 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FF WOMT0602
  • Longitud total (OAL) 254 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.5 Degrees
  • Tipo de mango CLICKFIT
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 13 Degrees
  • Par (TQ) 2 Nxm
  • Longitud utilizable (LU) 200 mm

Productos adecuados

De la misma serie "FEEDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra