MM S-A-L250-C20-T08-B Mangos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3104404
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104404
EAN / GTIN 7291075253085
Número del fabricante 3104404
Número L L24070 57

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08, Longitud funcional (LF) 250 mm, Longitud total (OAL) 250 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 11.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08
  • Longitud funcional (LF) 250 mm
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 9330 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra