MM S-A-L3.00-W1.00-T12 Mangos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3103853
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103853
EAN / GTIN 7291075253023
Número del fabricante 3103853
Número L L24070 447

Descripción

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 1″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T12
  • Longitud de la función (LF): 1,859″
  • Longitud total (OAL): 3″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.72″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T12
  • Longitud funcional (LF): 1.859″
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 60000 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra