Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.83″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.2″ ,Longitud total (OAL) 2.24″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.83″
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M12
- Diámetro de corte (DC): 1″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 4
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.2″
- Longitud funcional (LF): 1.38″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): CNHT 070315
- Longitud total (OAL): 2.24″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 93 Degrees