Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 42 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 8.5 mm, Longitud total (OAL) 68 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
- Diámetro de corte (DC) 42 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 42 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 5
- Profundidad máxima de corte (APMX) 8.5 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
- Longitud funcional (LF) 43 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) ENHT 100430
- Longitud total (OAL) 68 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 93 Degrees