E93CN D25-2-L180-C25-10 Fresas Hemisféricas con Plaquitas Toroidales ENHT

Número de artículo: 3103791
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TORMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103791
EAN / GTIN 7291075175080
Número del fabricante 3103791
Número L L23980 2952

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 180 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de la cabeza (LH) 100 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ENHT 100430
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 7 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 93 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "TORMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra