E93CN D.75-3-MMT12-07 Cabezas de Fresado Toroidales MULTIMASTER con Plaquitas Toroidales

Número de artículo: 3104250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TORMILL
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104250
EAN / GTIN 7291075205121
Número del fabricante 3104250
Número L L23980 1939

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.7″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.2″ ,Longitud total (OAL) 1.56″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.7″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.2″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.63″
  • Longitud funcional (LF): 1.021″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CNHT 070315
  • Longitud total (OAL): 1.56″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 93 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TORMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra