FDN D200-1925-40R-CALN15 Fresas de Ranurar Ajustables de Tres Cortes con Cartuchos para Plaquitas LN 1506 (Gama de Anchos: 18.9-25.6 mm)

Número de artículo: 3103762
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGMILL
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103762
EAN / GTIN 7291075201819
Número del fabricante 3103762
Número L L23980 2927

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 54 mm, Diámetro de corte (DC) 200 mm, Número de plaquitas (CICT) 14, Ancho de corte máximo (CWX) 25.6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 18.9 mm, Número de labios (NOF) 14, Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm, Longitud total (OAL) 50 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Arbor Style C
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 54 mm
  • Diámetro de corte (DC) 200 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 14
  • Ancho de corte máximo (CWX) 25.6 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 18.9 mm
  • Número de labios (NOF) 14
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Productos adecuados

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra