MM S-A-H025-ER32-T06 Mangos para Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER con Adaptación para Pinzas ER

Número de artículo: 3103638
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103638
EAN / GTIN 7291075192933
Número del fabricante 3103638
Número L L24070 315

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 18 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06, Longitud funcional (LF) 35.1 mm, Longitud total (OAL) 65 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 9.25 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 18 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 25 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06
  • Longitud funcional (LF) 35.1 mm
  • Longitud total (OAL) 65 mm
  • Shank Size (SS) ER32

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra