MM S-A-L4.00-C.312-T05-C Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3103504
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103504
EAN / GTIN 7291075147988
Número del fabricante 3103504
Número L L24070 376

Descripción

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Longitud del cuerpo (LB): 1,95″
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 0,312″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T05
  • Longitud total (OAL): 4″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.299″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.95″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.312″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T05
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 40000 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra